Ft3290.00
ÁFA nélkül
Ft4178.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Hengeres típus
A munka helyének gyors és pontos meghatározásához. Szerszámacélból készült és teljes mértékben edzett. Használhatók lapos felületeken, egyenes éleken, lépcsős éleken, hornyoknál, csapokon, facsapokon, középpontokon és jelölt vonalakon.
Az első él kereséséhez először helyezze a keresőt a befogóhüvelybe vagy a tokmányba, majd a munkaasztalt mozgassa oldalirányba, amíg a kereső hozzá nem ér a munkadarabhoz.
(1. ábra).
Amikor a kereső érintkezési pontja hozzáér a munkadarabhoz, akkor a munkadarab azt koncentrikus mozgásra kényszeríti a szárhoz képest (2. ábra). A középponttól bármilyen irányba történő elmozdulás jól látható imbolygást eredményez.
Ekkor a munkadarab élétől való távolság megegyezik a keresőnek az érintkezési ponton található sugarával. Az alapvonalak és a középpontok meghatározása a kombinált él- és központkeresők segítségével történik (3. ábra). Ennek az érintkezési pontja kúpos, amelyet leeresztenek egy olyan helyzetbe, ahol éppen megérinti a munkadarabot a mérés kívánt pontján. A keresőt koncentrikusan futásra kényszeríti az acélvonalzó vagy egyenes él (4. ábra).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140110786 |
ECLASS Code | 23049190 |
Érintkező átmérője | 10mm |
Furatátmérő: | 10mm |
Szár átmérője | 10mm |
Szár típusa | Párhuzamos végű |
Szerszám típusa | Élkeresők |
Teljes hossz | 75mm |
UNSPSC Code | 23153013 |