Ft250.00
ÁFA nélkül
Ft317.50
ÁFÁ-val
14 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádiumból készült a nagyobb ütési ellenállás és hosszabb élettartamú hegy érdekében. Elérhető keresztélű, laposfejű, pozidriv, torx és hatszögű változatban. Színkódolt a gyorsabb felismerés elősegítése érdekében
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140328754 |
ECLASS Code | 21040404 |
Fej anyaga | Króm-vanádium acél |
Fej típusa | Torx |
Felhasználási terület | DIY Alkalmazás Építőipar Gépészeti |
Gyártó cikkszáma | 1-15/16 hüvelyk |
Hajtás mérete | 1/4" Hex |
Használatra ezzel: | Kézi és elektromos szerszámok |
Hegy mérete | TX40 |
Speciális funkciók | Színkódos. |
Teljes hossz | 25mm |
UNSPSC Code | 27112814 |