noscriptKennedy No.2 P/DRIV TiN COATEDSCREWDRIVER BIT 1/4" HEX STD CL969S982PZ225FLEX | Cromwell Tools

Kennedy

No.2 P/DRIV TiN COATEDSCREWDRIVER BIT 1/4" HEX STD

SKU:

KEN5735218G

MPN:

CL969S982PZ225FLEX

Ft982.87

ÁFA nélkül

Ft1248.24

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    5862HRC keménység
    Többféle méretben elérhető a pontos igényeinek megfelelően
    A titán-nitrát (TiN) bevonat rendkívül kopásálló a termék általános élettartamának növelése érdekében
    A TiN bevonat megvédi a markolópontokat attól, hogy eldeformálódjanak, még intenzív használat esetén is
    Kézi és motoros szerszámmal való használatra a sokoldalú felhasználásért


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140496330

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Titán

    Fej típusa

    Pozi

    Hajtás mérete

    1/4" Hex

    Használatra ezzel:

    Kézi és elektromos szerszámok

    Hegy mérete

    PZ2

    Speciális funkciók

    Kopásállóság

    Teljes hossz

    25mm

    UNSPSC Code

    27112814