Kennedy

9"X6" BÜKKFA RÖGZÍTŐ TALP

SKU:

KEN5976290K

Ft10190.00

ÁFA nélkül

Ft12941.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    A legjobb minőségű bükkfából készül. A munkaasztal szélére akasztható és így erősen tartja a munkadarabot vágás vagy jelölés közben.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Belső hossz

    230mm

    Belső hosszméretek

    230 x 150mm

    Belső szélesség

    150mm

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140144484

    ECLASS Code

    21040200

    Gérvágó szöge

    90°

    Teljes hossz/fejméret

    250mm

    Típus

    Rögzítőpofák

    Tömb anyaga

    Bükkfa

    UNSPSC Code

    60121409