Ft1080.00
ÁFA nélkül
Ft1371.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Volt-tested' to ensure safety on or near electrical equipment up to 1000V AC or 1500V DC. Insulated blades with magnetic tips. Conform with DIN 7438 and DIN EN 60900.
Crosspoint
Crosspoint screws virtually eliminate the screwdriver slippage if the correct size is used. The No.2 driver is suitable for most applications.
**Image for illustration purpose only
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Szigetelt |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140001299 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Hegy mérete | PH0 |
Hegy típusa | Csillagfejű: |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 75mm |
Speciális funkciók | Mágneses hegy Szigetelt |
Szabványoknak megfelet | DIN 7438 and DIN EN 60900 |
Szigetelt | Igen |
Teljes hossz | 155mm |
UNSPSC Code | 27111701 |