Ft6140.00
ÁFA nélkül
Ft7797.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ipari minőségű ütvecsavarhúzó irányváltós csavarozó mechanizmussal. Amikor az ütésálló nyelet kalapáccsal megütjük, a lefelé ható erőt a csavarhúzó belső mechanizmusa erős forgónyomatékká alakítja át. Ideális rögzítőelemek végleges meghúzásához illetve beragadt rögzítőelemek meglazításához. A hatszög meghajtójú orr-rész eltávolítható, így a 1/2" négyszög meghajtó közvetlenül használható erősített dugókulcsokkal.
5 darabos készlet:
Használható 5/16” hatszög bitekkel és 1/2” négyszög dugókulcsokkal.
Kereszthornyos: No.2 és 3 ill. Hornyos: 8 és 10mm bitekkel szállítva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Alap |
Darabszám | 5 |
EAN | 5036140044746 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Fogantyú anyaga | Acél |
Gyártó cikkszáma | IDS005 |
Hegy mérete | 8mm |
Hegy típusa | Résszel ellátott |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111701 |