noscriptKennedy NO.3 KERESZTHORNYOS ASZTALOSCSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

Kennedy

NO.3 KERESZTHORNYOS ASZTALOSCSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5727030K

Ft1069.00

ÁFA nélkül

Ft1357.63

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Traditional design cabinet screwdrivers with matt grey high impact plastic handles to ensure a firm yet comfortable grip allowing constant use, giving maximum torque. Chrome alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life.


    Crosspoint
    Crosspoint screws virtually eliminate the screwdriver slippage if the correct size is used. The No.2 screwdriver would be suitable for most applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140121294

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Hegy mérete

    PH3

    Hegy típusa

    Csillagfejű:

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    150mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 8764

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    260mm

    UNSPSC Code

    27111701