Ft709.00
ÁFA nélkül
Ft900.43
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Crosspoint
Featuring a classic slimline design favoured by the automotive industry. Black high impact plastic handles. Chrome finish alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. Flat blades have hexagon bolster to allow extra torque to be applied using a spanner.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Yamoto |
Csavarhúzó típusa | Gépészeti |
EAN | 5036140212701 |
ECLASS Code | 21040401 |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Hegy mérete | PH1 |
Hegy típusa | Csillagfejű: |
Penge anyaga | Króm ötvözet acél |
Penge hossza | 75mm |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 166mm |
UNSPSC Code | 27111701 |