noscriptKennedy 6.1/2" KÁBELVÁGÓ FOGÓ KÖNNYŰ IGÉNYBEVÉTELRE | Cromwell Tools

Kennedy

6.1/2" KÁBELVÁGÓ FOGÓ KÖNNYŰ IGÉNYBEVÉTELRE

SKU:

KEN5585640K

Ft4850.00

ÁFA nélkül

Ft6159.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Vörösréz kábelek, műanyag csövek, faékek, huzalok és hasonló anyagok vágásához egész 10mm átmérőig. Edzett és köszörült rozsdamentes vágóélek. Keménység: 50 - 54 HRC. Könnyű, polipropilén markolat, nyitórugóval és ujjal működtetett retesszel. Teljes hossz: 165mm (61/2"). Vágási teljesítmény: 10mm (3/8”).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140014183

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Polished

    Fogantyú anyaga

    Polypropylene

    Maximális vágási kapacitás

    10mm

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Steel

    Pofa hossza

    10mm

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    165mm

    Típus

    Kábelvágók

    Tömeg

    143g

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No