noscriptKennedy 3-32MM (1/8"-1.1/4") CSŐVÁGÓ ROZSDAMENTES ACÉL CSÖVEKHEZ 5040033 | Cromwell Tools

Kennedy

3-32MM (1/8"-1.1/4") CSŐVÁGÓ ROZSDAMENTES ACÉL CSÖVEKHEZ

SKU:

KEN5885721K

MPN:

5040033

Ft7310.00

ÁFA nélkül

Ft9283.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Erős öntvényből készült keret egy vágógörgővel és négy darab támasztógörgővel. Rugóterhelésű, automatikus átmérő állítás. Alimínium, bronz és réz csövekhez. Sorjázó pengével.
    KEN-588-5690K: Tartalék görgők - 5550K


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Cső kapacitása

    3-tól 32-igmm

    EAN

    5036140468146

    ECLASS Code

    21040300

    Hengerek száma

    2

    Kompatibilis csőanyag

    Rozsdamentes

    Maximális csőkapacitás

    1-1/4mm

    Minimális csőkapacitás

    1/8mm

    Teljes hossz

    95mm

    Típus

    Egyetlen lökettérfogatú csővágó

    UNSPSC Code

    23241610

    Vágókerekek száma

    1