Ft17664.00
ÁFA nélkül
Ft22433.28
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Constructed from drop-forged chrome vanadium ground blades with a hardness of 54 - 58HRc, these aviation snips are ideal for use on mild steel and other non-ferrous metals. The double fulcrum compound action amplifies the pressure applied for easier cutting of up to 1.2mm cold-rolled steel sheet. Possessing a spring-loaded, self-opening action for fast, effortless feed and single-handed operation. Completed by anti-slip guards for extra safety and a thumb lock. The three-piece set contains left hand, right hand and straight cutting snips to suit all applications.
Features and Benefits
• Drop forged vanadium steel blades make for a durable product
• Spring-loaded self-opening action makes for easy cutting
• Thumb lock minimises the risk of accidental cutting by securing the blades closed
• Anti-slip guards bolster grip and control for the user
• Three-piece set ensures you have the correct tool for any application
Typical Applications
• DIY
• Construction
• Automotive
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140143043 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú alakja | Egyenes Eltolás |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Kompatibilis anyagok | Enyhe acél Hidegen hengerelt acél Nem színes anyagok |
Maximális vágási vastagság | 1.22mm |
Működés típusa | Kézikönyv |
Penge anyaga | Króm-vanádium. |
Tartalmazza: | Csúszásgátló védő Hüvelykujj zár |
Teljes hossz | 250mm |
Típus | Ón snips |
UNSPSC Code | 27111519 |
Vágás típusa | Balra Egyenes Jobb |