Ft146.00
ÁFA nélkül
Ft185.42
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
• A 8. osztályú acélszerkezet robusztus terméket eredményez
• Számos méretben kapható, hogy megfeleljen az adott alkalmazásnak
• A BZP (Bright Zinc Plating) bevonat tovább védi a terméket a korróziótól és a kopástól
• Az uralkodó nyomaték típusú termék ellenáll az önlazulásnak még rezgő erők hatására is
• A nylon betét megtartja alakját, hogy a rögzítőelem idővel is a helyén maradjon
• DIN 985
• ISO 10511 szabvány
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anya típusa | Nejlonbetét |
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 50 |
EAN | 5036140034730 |
Felületkezelés | Horganyzott |
fokozat | 8 |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb |
Menet mérete | M16 |
UNSPSC Code | 31161716 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |