Ft2526.00
ÁFA nélkül
Ft3208.02
ÁFÁ-val
44 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Belső menet
Edzett
DIN 7979 D
60 ± 2 HRc keménységű acél
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 5 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 60 |
Hossz | 90mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | 16mm |
Tüske átmérője | 16mm |
Tüske típusa | Lapos |
UNSPSC Code | 31163203 |
Vezető szabvány | DIN 7979 D |