noscriptIndexa HLR-50X64 PIROS PRÉSRUGÓ- NAGY TEHERBÍRÁSÚ . | Cromwell Tools

Indexa

HLR-50X64 PIROS PRÉSRUGÓ- NAGY TEHERBÍRÁSÚ

SKU:

IND4601785S

MPN:

.

Ft4780.00

ÁFA nélkül

Ft6070.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140294639

    Gyártó cikkszáma

    R50 x 64

    Hossz (L0)

    64mm

    Huzal átmérője (Dd)

    25mm

    Külső átmérő (DH)

    51mm

    merevség

    413Nmm

    Szín

    Piros

    Típus

    Nagy terhelés

    UNSPSC Code

    31161905