Kennedy

INCHES WOODRUFF ÉK KÉSZLET

SKU:

KEN6154540K

Ft29130.00

ÁFA nélkül

Ft36995.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Woodruff ékek
    1/2” x 13/64” x 1/16”, 1/2” x 13/64” x 3/32”, 1/2” x 13/64” x 1/8”, 5/8” x 1/4” x 3/32”, 5/8” x 1/4” x 1/8”, 5/8” x 1/4” x 5/32”, 5/8” x 1/4” x 3/16”, 3/4” x 5/16” x 1/8”, 3/4” x 5/16” x 5/32”, 3/4” x 5/16” x 3/16”, 3/4” x 5/16” x 1/4”, 7/8” x 3/8” x 5/32”, 7/8” x 3/8” x 3/16”, 7/8” x 3/8” x 7/32” és 7/8” x 3/8” x 1/4”.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Átlagos mennyiség

    100

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140146754

    ECLASS Code

    23119090

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    Méret

    0° Háromszög 11° Háromszög 1/2 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 1/2 hüvelyk x 3/32 hüvelyk 3/4 hüvelyk x 16 3/4in. x 3/16in. 3/4in. x 5/32in. 3/4in. x 7/8in. 5/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 5/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 5/8 hüvelyk x 3/32 hüvelyk 5/8 hüvelyk x 5/32 hüvelyk 7/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 7/8 hüvelyk x 3/16 hüvelyk 7/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk 7/8 hüvelyk x 5/32 hüvelyk 7/8 hüvelyk x 7/32 hüvelyk

    Terméktípus

    Woodruff kulcsok

    UNSPSC Code

    31162313