noscriptFabory M16X60 BKNY CSAVAR, ALACSONY FEJŰ(GR-8.8) (PK-50) 07080.160.060 | Cromwell Tools

Fabory

M16X60 BKNY CSAVAR, ALACSONY FEJŰ(GR-8.8) (PK-50)

SKU:

FAB6009134E

MPN:

07080.160.060

Ft26470.00

ÁFA nélkül

Ft33616.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    • Imbuszfej
    • ISO metrikus menet
    • 08.8. osztály - Közepes szakítószilárdság, szénacél, edzett és megeresztett
    • A fej előnytelen geometriája csökkenti a teherbírást - éppen ezért a 8.8-as osztály előtt szerepel egy „0".
    • Hasonló a DIN 912-es csavarokhoz, de alacsonyabb a feje, és kisebb az imbuszkulcsnyílás; korlátozott helyen használható
    • Gyártás során olajjal feketített felület - Valamennyi eltarthatóságot biztosít, azonban valódi korrózióvédelmet nem biztosít használatkor
    • Min. 580 Mpa teherbírás
    • DIN 7984 / NEN 1601


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    14mm

    Brand

    Fabory

    Doboz mennyisége

    50

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    24mm

    Fej mélysége

    16mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    8.8

    Hossz

    60mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M16

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7984

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs