noscriptQualfast M12X20 BKNY SÜLLYESZTETT FEJÚ CSAVAR(GR-10.9) 07400.120.020 | Cromwell Tools

Qualfast

M12X20 BKNY SÜLLYESZTETT FEJÚ CSAVAR(GR-10.9)

SKU:

QFT6042102L

MPN:

07400.120.020

Ft68.00

ÁFA nélkül

Ft86.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140038035

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    20mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M12

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs