noscriptAvon 19MMX33M ZÖLD/SÁRGA PVC SZIGETELŐ SZALAG | Cromwell Tools

Avon

19MMX33M ZÖLD/SÁRGA PVC SZIGETELŐ SZALAG

SKU:

AVN9867950K

Ft890.00

ÁFA nélkül

Ft1130.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Rendkívül rugalmas nagyon jó tapadási tulaj­donságokkal. Drótok és kábelek szigeteléséhez, kötegeléséhez és megerősítéséhez. Kábelek színkódolásával összeillő színek. Tűzálló.
    BS 4J10 (Aero) és BS 3924 szerint gyártva.
    33 méter hosszú tekercsek Vastagság: 0.13 mm (5 mil)
    Tapadás: 0.47 kg/25 mm (16.5 oz/1”)
    Szakítószilárdság: 5.2kg/cm2
    Elongáció: 150%
    Max. feszültség: 5.5 kv
    Szigetelési osztály: 80 c
    Csomagolási egység: 10 db
    19mm = 40.
    25mm = 30.


    Szín: Szürke (Grey), Lila (Purple), Narancs (Orange), Barna (Brown), Fekete (Black), Kék (Blue), Zöld (Green), Piros (Red), Fehér (White), Sárga (Yellow), Zöld/Sárga (Green/Yellow).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    0-tól 8-ig°C

    Anyag

    PVC

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140008571

    ECLASS Code

    27149102

    Ellenállási jellemzők

    Kopásálló

    Feszültség névleges értéke

    5.5kV

    Hossz

    33m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Nyúlás

    150%

    Szalag vastagsága

    0.13mm

    Szélesség

    19mm

    Szín

    Zöld/sárga

    Törési terhelés

    26N.cm

    UNSPSC Code

    31201502