Ft9884.00
ÁFA nélkül
Ft12552.68
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Resistant to commonly used fuels, lubricants and coolants, is non-corrosive and free
from abrasive fillers.
100ml - Tube.
500ml - Tin.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stag |
Csomag típusa | Nadrágok |
ECLASS Code | 22170390 |
Felhasználási terület | Thread Sealing |
Gyártó cikkszáma | 211561 |
Szín | Sötétbarna |
Termék összetétele | Beillesztés |
UNSPSC Code | 31201606 |