noscriptEverbuild HEATMATE SILICONE SEALANTRESISTANT 300DEG C (RED) HEAT | Cromwell Tools

Everbuild

HEATMATE SILICONE SEALANTRESISTANT 300DEG C (RED)

SKU:

EVB7164040A

MPN:

HEAT

Ft12288.00

ÁFA nélkül

Ft15605.76

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Heat Mate Sealant is a high modulus permanently flexible 100% silicone which is temperature resistant up to 300°C. Ideal for sealing industrial and high performance gaskets, oven doors etc.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Everbuild

    Csomag mérete

    310 ml

    Csomag típusa

    Tartály

    EAN

    5029347113001

    ECLASS Code

    22170390

    Gyártó cikkszáma

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -50 to 300°C

    Kötési idő

    24hr

    Szín

    Piros

    Termék összetétele

    Puha paszta

    Tulajdonságok

    Kiváló tapadás a nem porózus felületekhez Vízálló tömítés

    UNSPSC Code

    31201606