Ft11603.00
ÁFA nélkül
Ft14735.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
218
Polypropylene film with special processed backing that allows taping over freshly painted acrylic lacquer or enamel surfaces sooner and with less chance of imprint damage. Provides finest color separation line possible in multi-color striping jobs.
Can be used for lettering, striping, and two-tone separation lines in all types of truck and auto refinishing accounts. Not designed for outdoor application.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | 3M |
EAN | 0212000469903 |
ECLASS Code | 23330207 |
Gyártó cikkszáma | 7000048423 |
Hossz | 55m |
Szalag vastagsága | 0.12mm |
Szélesség | 19mm |
Szín | Zöld |
UNSPSC Code | 31201503 |