Ft9505.00
ÁFA nélkül
Ft12071.35
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Use in place of conventional gaskets. Very flexibile. Good gap fill and water glycol resistance. No hazard symbols, no risk phrases. White Material Safety Data Sheet - no need for COSHH assessment.
Strength: flexible.
Colour: grey.
Temperature: -55 to +200°C.
Comment: flange sealant, water- and glycol-resistant, no safety labelling.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
Csomag típusa | Nadrágok |
EAN | 5010266005683 |
ECLASS Code | 23071301 |
Erő | Magas |
Gyártó cikkszáma | 2064521 |
Hőmérséklet-tartomány | -55 to 200°C |
Méret | 100ml |
Szín | Szürke |
UNSPSC Code | 31400000 |