noscriptLoctite 50ml 510 FLANGE SEALANT 142608 | Cromwell Tools

Loctite

50ml 510 FLANGE SEALANT

SKU:

LOC7255327K

MPN:

142608

Ft34017.00

ÁFA nélkül

Ft43201.59

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    A termék részletei

    High temperature up to 200°C. Use on rigid metal flanges. NSF food approved.


    Strength: rigid.
    Colour: pink.
    Temperature: -55 to +200°C.
    Comment: for machined, rigid metal flanges - high temperature resistance.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    Csomag típusa

    Palack

    EAN

    5010266510347

    ECLASS Code

    23071301

    Erő

    Magas

    Gyártó cikkszáma

    142608

    Hőmérséklet-tartomány

    -55 to 200°C

    Méret

    50ml

    Szín

    Rózsaszín

    UNSPSC Code

    31400000