noscriptQualfast M24 NYLOC ANYA TYPE-P DIN982 12600.240.001 | Cromwell Tools

Qualfast

M24 NYLOC ANYA TYPE-P DIN982

SKU:

QFT6404756W

MPN:

12600.240.001

Ft310.00

ÁFA nélkül

Ft393.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Számos méretben kapható, hogy megfeleljen az Ön egyedi igényeinek
    • Ellenáll az önlazulásnak vibrációs erők hatására, így ideálisak gépeken való használatra
    • A 8. osztályú acélszerkezet tartós termékké teszi
    • A horganyzás véd a korrózió és az általános kopás ellen
    • DIN 982
    • ISO 7040 szabvány
    • EN 27040


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anya típusa

    Nejlonbetét

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    Felületkezelés

    Horganyzott

    fokozat

    8

    menet

    Metrikus

    Menet iránya

    Jobb

    Menet mérete

    M24

    UNSPSC Code

    31161716

    Vezetési jellemzők

    Imbusz