noscriptMatlock 75mm ROUND WIRE NAILS (500gm) | Cromwell Tools

Matlock

75mm ROUND WIRE NAILS (500gm)

SKU:

MTL6340150K

Ft1908.00

ÁFA nélkül

Ft2423.16

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Round wire nails are large round head nails that are mostly used for rough carpentry where appearance is not important but strength is essential.
    Sizes from 25 to 150mm (1" to 6"). Available in 500g, 1kg, 2kg and 5kg packs.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    Csomag tömege

    0.5kg

    EAN

    5036140231023

    Fej alakja

    Kerek

    Gyártó cikkszáma

    6032-075375P005SC

    Teljes hossz

    75mm

    Terméktípus

    Drót köröm

    UNSPSC Code

    31162006