Ft312.00
ÁFA nélkül
Ft396.24
ÁFÁ-val
Kiváló min'ségű rugóacélból készült szerszám klipszek, fényes horganyzott kivitelben (BZP). Csomag tartalma: 100.
Vegyes csomagok - Nyitott típus.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rugóacél |
Brand | Matlock |
Doboz mennyisége | 10 |
EAN | 5036140252103 |
ECLASS Code | 23130107 |
Felületkezelés | Világos horganyzott (alapértelmezés szerint) |
Magasság | 61.12mm |
Méret | 50mm |
Szélesség | 12.7mm |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 4-BA |
Típus | Nyitott típus |
UNSPSC Code | 31162906 |
Vastagság | 1.02mm |