Ft696.00
ÁFA nélkül
Ft883.92
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Large Head
For all applications of blind riveting. Aluminium rivet head with steel mandrel. Medium strength, use with aluminium and where rust is a problem. Select grip based on thickness of material to be riveted.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Alumínium |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 50 |
EAN | 5036140321526 |
Fej alakja | Nagy fej |
Felületkezelés | Egyszerű. |
Hossz | 12mm |
Szegecsátmérő | 3.4mm |
UNSPSC Code | 31162200 |