Ft638.66
ÁFA nélkül
Ft811.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Extractable dowel pins complete with inner thread and slight flats for air release. DIN 7979D. EN 28735. ISO 8735. Material: AISI-52100 or DIN 1-3505 100 Cr 6. Hardness: 57-63 HRC.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140147768 |
Hossz | 90mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | 10mm |
Tüske átmérője | 10mm |
UNSPSC Code | 31163203 |
Vezető szabvány | DIN 7979D |