noscriptIndexa MLB-10X38 KÉK PRÉSRUGÓ - KÖZEPES TEHERBÍRÁSÚ | Cromwell Tools

Indexa

MLB-10X38 KÉK PRÉSRUGÓ - KÖZEPES TEHERBÍRÁSÚ

SKU:

IND4606002C

Ft450.00

ÁFA nélkül

Ft571.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140295193

    Hossz (L0)

    44mm

    Huzal átmérője (Dd)

    4.5mm

    Külső átmérő (DH)

    10mm

    merevség

    11.9Nmm

    Szín

    KÉK

    Típus

    Közepes terhelés

    UNSPSC Code

    31161905