noscriptSenator 40 DB VEGYES TÖMLŐBILINCS KÉSZLETBEN SEN6152200K | Cromwell Tools

Senator

40 DB VEGYES TÖMLŐBILINCS KÉSZLETBEN

SKU:

SEN6152200K

MPN:

SEN6152200K

Ft2410.00

ÁFA nélkül

Ft3060.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Átlátszó műanyag dobozban.


    Tartalom:
    12,7 mm - 5 db
    16 mm - 7 db
    19 mm - 10 db
    22 mm - 4 db
    25 mm - 3 db
    27 mm - 3 db
    35 mm - 4 db
    38 mm - 4 db


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Átlagos mennyiség

    40

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140259270

    ECLASS Code

    23119090

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Méret

    12.7mm 16mm 19mm 22mm 25mm 27mm 35mm

    Terméktípus

    Klipek

    UNSPSC Code

    31162313