noscriptKennedy KARMOS/MÁGNESES FELVEVŐ SZERSZÁM LED VILÁGÍTÁSSAL KEN5530340K | Cromwell Tools

Kennedy

KARMOS/MÁGNESES FELVEVŐ SZERSZÁM LED VILÁGÍTÁSSAL

SKU:

KEN5530340K

MPN:

KEN5530340K

Ft4380.00

ÁFA nélkül

Ft5562.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    PTM600
    Rugalmas rugóacél szár mágneses véggel; ideális kis tárgyak felvételéhez. Négy visszahúzható és állítható acélkarom. LED-del szerelt. Krómozott és korrózióálló. 1 kg mágneses húzóerő.
    Tartalom: 3 db LR44 elem és elemvédő.


    Méret: 600 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140329645

    Gyártó cikkszáma

    PTM600

    Húzóerő

    1kg

    Teljes hossz

    600

    Típus

    Karmos/mágneses felszedő szerszámok

    UNSPSC Code

    27112109