Qualfast

M8X12 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚHERNYÓCSAVAR KÚPOS VÉGŰ (14.9)

SKU:

QFT6023292C

MPN:

07800.080.012

Ft2400.00

ÁFA nélkül

Ft3048.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    For permanent location of parts. Deep penetration for maximum radial and axial fixing power. Can be used as pivots and where fine adjustment is required.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140032422

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    45H

    Hossz

    12mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M8

    Pont típusa

    Kúppont

    UNSPSC Code

    31161505

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs