noscriptQualfast NO.8UNCX3/4 BKNY SÜLLYESZTETTFEJŰ CSAVAR A2 U51060.016.0075 | Cromwell Tools

Qualfast

NO.8UNCX3/4 BKNY SÜLLYESZTETTFEJŰ CSAVAR A2

SKU:

QFT6052047J

MPN:

U51060.016.0075

Ft999999.00

ÁFA nélkül

Ft1269998.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to BS 2470


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    F837

    Hossz

    3/4 UNF

    menet

    Vágóbitek

    Menet mérete

    No.8

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs