Fabory

M6X40 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR FULLYTHREADED (GR-12.9) (PK-200)

SKU:

FAB6004521B

MPN:

07010.060.040

Ft10750.00

ÁFA nélkül

Ft13652.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    • Imbuszfej
    • ISO metrikus menet
    • 12.9. osztály - Szénacél, edzett és temperált
    • Mély fej az optimális terhelhetőség érdekében
    • Gyártás során olajjal feketített felület – Valamennyi eltarthatóságot biztosít, azonban valódi korrózióvédelmet nem
    • Min. 970 Mpa teherbírás
    • DIN 912 / ISO 4762


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    5mm

    Brand

    Fabory

    Doboz mennyisége

    200

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    10mm

    Fej mélysége

    6mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    40mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M6

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs