noscriptQualfast M6X35 BKNY SÜLLYESZTETT FEJŰCSAVAR A2 51060.060.035 | Cromwell Tools

Qualfast

M6X35 BKNY SÜLLYESZTETT FEJŰCSAVAR A2

SKU:

QFT6042219N

MPN:

51060.060.035

Ft4700.00

ÁFA nélkül

Ft5969.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These metric threaded countersunk screws are manufactured from A2 stainless steel and are ideal for general purpose use. Available in a range of lengths, the screws all have an M6 thread size and a hexagon countersunk driving hole.


    Features and Benefits
    • Manufactured from A2 stainless steel for resilience
    • Available in a range of lengths all with an M6 thread size to suit your needs
    • Countersunk head provides a flush and neat fit


    Typical Applications
    • Construction
    • DIY
    • Manufacturing
    • Engineering


    Standards
    • ISO 10642
    • DIN 7991
    • BS 4168-8
    • NEN 2359


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    70

    Hossz

    35mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M6

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs