Ft4100.00
ÁFA nélkül
Ft5207.00
ÁFÁ-val
88 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 5036140032064 |
Fej alakja | Süllyesztett |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 10.9 |
Hossz | 12mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M6 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |