Qualfast

M5X16 BKNY SÜLLYESZTETT FEJŰCSAVAR A2

SKU:

QFT6042218G

MPN:

51060.050.016

Ft1600.00

ÁFA nélkül

Ft2032.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    These socket head countersunk screws are available in varying lengths all with an M5 thread size to suit a range of needs. All products are manufactured from A2 stainless steel and provide a flush finish.


    Features and Benefits
    • Countersunk head provides a flush finish for a neat overall design
    • Manufactured from A2 stainless steel for resilience and strength
    • Available in a range of lengths all with an M5 thread size to suit your requirements


    Typical Applications
    • Engineering
    • Construction
    • DIY


    Standards
    • ISO 10642
    • DIN 7991
    • BS 4168-8
    • NEN 2359


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    70

    Hossz

    16mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M5

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs