Qualfast

M5 X 35 FÉLGÖMBFEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (10.9)

SKU:

QFT6040222T

MPN:

07150.050.035

Ft2000.00

ÁFA nélkül

Ft2540.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Manufactured from high grade alloy steel to Grade 10.9, these hexagon socket head button screws are suited for high tensile applications. Designed for use on materials that are too thin to countersink, the low head profile delivers a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners. All with an M5 thread size in varying lengths.


    Features and Benefits
    • Manufactured from Grade 10.9 steel for durability
    • Available in a range of lengths all with an M5 thread size
    • Sold as packs of 200 to ensure you have an ample amount of screws no matter the application
    • Low head profile gives a smooth finish


    Typical Applications
    • Engineering
    • DIY
    • Construction


    Standards
    • ISO 7380-1


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140072602

    Fej alakja

    Hengeres

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    35mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M5

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs