noscriptQualfast M5 X 16 FÉLGÖMBFEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR HORGANYZOTT (10.9) 07151.050.016 | Cromwell Tools

Qualfast

M5 X 16 FÉLGÖMBFEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR HORGANYZOTT (10.9)

SKU:

QFT6044202C

MPN:

07151.050.016

Ft1300.00

ÁFA nélkül

Ft1651.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.
    Dimensions to BS EN ISO 7380


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140257214

    Fej alakja

    Hengeres

    Felületkezelés

    Horganyzott

    fokozat

    10.9

    Hossz

    16mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M5

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs