SKU:
FAB6008056G
MPN:
07160.030.016
Ft3590.00
ÁFA nélkül
Ft4559.30
ÁFÁ-val
113 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
• Imbuszfej
• ISO metrikus menet
• 12.9. osztály - Szénacél, edzett és temperált
• Mély fej az optimális terhelhetőség érdekében
• Fényes cink bevonat - galvanizálva a korrózió elleni védelem érdekében
• Min. 970 Mpa teherbírás
• DIN 912 / ISO 4762
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Ötvözött acél |
Behajtófej mérete | 2.5mm |
Brand | Fabory |
Doboz mennyisége | 200 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 5.5mm |
Fej mélysége | 3mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 8.8 |
Hossz | 16mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M3 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 ISO 4762 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |