Qualfast

M3X10 BKNY SÜLLYESZTETT FEJÚ CSAVAR(GR-10.9)

SKU:

QFT6042022C

MPN:

07400.030.010

Ft1300.00

ÁFA nélkül

Ft1651.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140031845

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    10mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M3

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs