noscriptQualfast M16 X 200 HENGERES FEJU BELSOKULCSNYILASU CSAVAR (12.9) 07000.160.200 | Cromwell Tools

Qualfast

M16 X 200 HENGERES FEJU BELSOKULCSNYILASU CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6001134V

MPN:

07000.160.200

Ft1959.00

ÁFA nélkül

Ft2487.93

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    This range of hexagon socket head cap screws are ideal for general purpose use. Manufactured from a high grade alloy steel (Grade 12.9) the products are suitable for all high tensile applications. Each product is metric sized with an ISO metric thread and possesses a maximum operating temperature (unplated) of 300°C and a minimum proof load of 970 MPA.


    Features and Benefits
    • Manufactured from grade 12.9 steel for overall durability
    • Available to purchase in a variety of metric sizes to suit your requirements
    • As produced finish provides some protection against corrosion and wear and tear
    • Deep head allows for optimum loadability and reduces the risk of cam out


    Typical Applications
    • Construction
    • DIY
    • Engineering


    Standards
    • DIN 912
    • ISO 4762
    • BS EN ISO 891/1


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    14mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    10

    EAN

    5036140052628

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    24.33mm

    Fej mélysége

    16mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    200mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M16

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs