Ft157.00
ÁFA nélkül
Ft199.39
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel.
Suitable for all high tensile applications.
Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
For applications that require a flush finished surface.
Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 25 |
EAN | 5036140072688 |
Fej alakja | Süllyesztett |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 10.9 |
Hossz | 35mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M14 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |