Ft465.44
ÁFA nélkül
Ft591.11
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Socket Head Cap Screws
UNF
Grade 12.9
Self Colour
ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
High Grade Alloy Steel Suitable for all high tensile applications.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Ötvözött acél |
Behajtófej mérete | 5/16mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 25 |
EAN | 5036140307216 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 0.625mm |
Fej mélysége | 0.437mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 1 hüvelyk |
menet | Trioxon |
Menet mérete | 7/16 hüvelyk |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |