Qualfast

5/8UNFX3 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6011631K

MPN:

.

Ft908.81

ÁFA nélkül

Ft1154.19

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Socket Head Cap Screws
    UNF
    Grade 12.9
    Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    High Grade Alloy Steel Suitable for all high tensile applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    1/2mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    5

    EAN

    5036140307384

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    0.875mm

    Fej mélysége

    0.625mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    3 hüvelykes Munkaszorító

    menet

    Trioxon

    Menet mérete

    5/8 hüvelyk

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs