Ft150.06
ÁFA nélkül
Ft190.58
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Socket Head Cap Screws
UNC
Alloy Steel - Self Colour
ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
Grade 12.9.
Suitable for all high tensile applications.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Ötvözött acél |
Behajtófej mérete | 7/32mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 100 |
EAN | 5036140306578 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 0.437mm |
Fej mélysége | 0.312mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 7/8 hüvelyk |
menet | Vágóbitek |
Menet mérete | 5/16 hüvelyk |
Szabványoknak megfelet | BS 2470 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |