Ft88.75
ÁFA nélkül
Ft112.71
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Behajtófej mérete | 7/32mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 5036140030688 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 0.437mm |
Fej mélysége | 0.312mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 1.1/2in. |
menet | BSW |
Menet mérete | 5/16 hüvelyk |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |