noscriptQualfast 2BAx3/8 SKT C/SUNK HEADSCREW(GR-10.9) QFT-605-1708J | Cromwell Tools

Qualfast

2BAx3/8 SKT C/SUNK HEADSCREW(GR-10.9)

SKU:

QFT6051708J

MPN:

QFT-605-1708J

Ft11618.00

ÁFA nélkül

Ft14754.86

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to BS 2470


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140311855

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    3/8 hüvelyk

    menet

    BA

    Menet mérete

    2BA

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs