Ft10042.00
ÁFA nélkül
Ft12753.34
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.
UNC/UNF Dimensions to ANSI B 18.3
BSW/BA Dimensions to BS 2470
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 5036140311244 |
Fej alakja | Gomb |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 10.9 |
Hossz | 1 hüvelyk |
menet | BA |
Menet mérete | 2BA |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |