Ft124.21
ÁFA nélkül
Ft157.75
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Ötvözött acél |
Behajtófej mérete | 3/16mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 5036140304475 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 0.375mm |
Fej mélysége | 0.250mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 3/4 UNF |
menet | BSF |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |